Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.3930 po - 35.38 mm
- Extérieur Diamètre1.5000 po - 38.08 mm
- Épaisseur0.0450 po - 3/64 po - 1.15 mm
Détails
- Numéro du tiret8-028
- Duromètre90 BAGUE DE SECOURS DURO
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.