Motion
79283453
3/64 po d’épaisseur, Durometer 90 DURO RING, -40 à 250°F Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fabriqué en caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes et résistant aux produits chimiques, huiles, solvants, graisses et fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
N° D’ARTICLE MI11764459
N° MFR79283453
Prix49.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/64 po d’épaisseur, Durometer 90 DURO RING, -40 à 250°F Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fabriqué en caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes et résistant aux produits chimiques, huiles, solvants, graisses et fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
N° D’ARTICLE MI11764459
N° MFR79283453

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.8930 po - 48.08 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po - 50.80 mm
  • Épaisseur
    0.0450 po - 3/64 po - 1.15 mm

Détails

  • Numéro du tiret
    8-032
  • Duromètre
    90 BAGUE DE SECOURS DURO
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79283453 79283453 8-032 50/PAQUET BUNA 90 B/
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.