Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter2.2060 po
- Outside Diameter2.3750 po
- Épaisseur0.0450 po
Details
- Numéro du tiret8-139
- Duromètre90 BAGUE DE SECOURS DURO
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
79283750 79283750 8-139 25/PAQUET BUNA 90 B/
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.