Motion
79284048
Joint torique - 2.0220 po DI, 2.3080 po OD, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764517
N° MFR79284048
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 2.0220 po DI, 2.3080 po OD, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764517
N° MFR79284048
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.0220 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3080 po
  • Épaisseur
    0.0400 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Rectangle
  • Numéro du tiret
    8-226
  • Duromètre
    90 BAGUE DE SECOURS DURO
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79284048 79284048 8-226 25/PAQUET BUNA 90 B/
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.