Motion
79284071
Joint torique - 2.3970 po DI, 2.6350 po OD, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764520
N° MFR79284071
Prix51.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 2.3970 po DI, 2.6350 po OD, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764520
N° MFR79284071

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.3970 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6350 po
  • Épaisseur
    0.0400 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Rectangle
  • Numéro du tiret
    8-229
  • Duromètre
    90 BAGUE DE SECOURS DURO
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79284071 79284071 8-229 25/PAQUET BUNA 90 B/
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif