Motion
79284154
Joint torique - 3.3810 po DI, 3.6170 po OD, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764528
N° MFR79284154
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 3.3810 po DI, 3.6170 po OD, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764528
N° MFR79284154
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.3810 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.6170 po
  • Épaisseur
    0.0400 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Rectangle
  • Numéro du tiret
    8-237
  • Duromètre
    90 BAGUE DE SECOURS DURO
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79284154 79284154 8-237 25/PAQUET BUNA 90 B/
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif