Motion
79284600
Joint torique - 4.1530 po DI, 4.5190 po OD, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764574
N° MFR79284600
Prix22.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 4.1530 po DI, 4.5190 po OD, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764574
N° MFR79284600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.1530 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.5190 po
  • Épaisseur
    0.0600 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Rectangle
  • Numéro du tiret
    8-346
  • Duromètre
    90 BAGUE DE SECOURS DURO
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79284600 79284600 8-346 10/PAQUET BUNA 90 B/
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.