Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre5.2500 po
- Extérieur Diamètre5.7500 po
- Épaisseur0.0960 po à 1/4 po
Détails
- Numéro du tiret8-431
- Duromètre90 DURO O-RING
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.