Motion
79285037
Joint torique - 0.3750 po DI, 0.5000 po - 12.70 mm DE, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764618
N° MFR79285037
Prix6.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 0.3750 po DI, 0.5000 po - 12.70 mm DE, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764618
N° MFR79285037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po - 12.70 mm
  • Épaisseur
    0.0700 po - 1/16 po - 1.78 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    012
  • Duromètre
    90 DURO O-RING
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79285037 79285037 AS568A-012 100/PAQUET BUNA
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif