Motion
79285052
Joint torique - DI 0.5000 po - 12.42 mm, DI 0.6250 po - 15.88 mm, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764620
N° MFR79285052
Prix8.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - DI 0.5000 po - 12.42 mm, DI 0.6250 po - 15.88 mm, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764620
N° MFR79285052

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.5000 po - 12.42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po - 15.88 mm
  • Épaisseur
    0.0700 po - 1/16 po - 1.78 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    014
  • Duromètre
    90 DURO O-RING
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79285052 79285052 AS568A-014 100/PAQUET BUNA
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif