Motion
79285094
Joint torique - DI 0.7500 po - 18.77 mm, DI 0.8750 po - 22.23 mm, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764624
N° MFR79285094
Prix12.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - DI 0.7500 po - 18.77 mm, DI 0.8750 po - 22.23 mm, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764624
N° MFR79285094

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.7500 po - 18.77 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po - 22.23 mm
  • Épaisseur
    0.0700 po - 1/16 po - 1.78 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    018
  • Duromètre
    90 DURO O-RING
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79285094 79285094 AS568A-018 100/PAQUET BUNA
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif