Motion
79285102
Duromètre 90 DURO O-RING1/16 po d’épaisseur, -40 à 250°F Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fabriqué en caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes et résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
N° D’ARTICLE MI11764625
N° MFR79285102
Prix12.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Duromètre 90 DURO O-RING1/16 po d’épaisseur, -40 à 250°F Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fabriqué en caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes et résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
N° D’ARTICLE MI11764625
N° MFR79285102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.8130 po - 20.35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.9380 po - 23.85 mm
  • Épaisseur
    0.0700 po - 1/16 po - 1.78 mm

Détails

  • Numéro du tiret
    019
  • Duromètre
    90 DURO O-RING
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79285102 79285102 AS568A-019 100/PAQUET BUNA
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif