Motion
79285185
Joint torique - 1.3188 po DI, 1.4380 po - 36.52 mm DE, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764633
N° MFR79285185
Prix22.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 1.3188 po DI, 1.4380 po - 36.52 mm DE, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764633
N° MFR79285185

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.3188 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.4380 po - 36.52 mm
  • Épaisseur
    0.0700 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    027
  • Duromètre
    90 DURO O-RING
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Forme
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
79285185 79285185 AS568A-027 100/PAQUET BUNA
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif