Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter1.8750 in - 47.35 mm
- Outside Diameter2.0000 in - 50.80 mm
- Épaisseur0.0700 po - 1/16 po - 1.78 mm
Details
- CouleurNoir
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret032
- Duromètre90 DURO O-RING
- Dureté90
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
79285235 79285235 AS568A-032 100/PAQUET BUNA
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.