Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.5000 po - 12.37 mm
- Extérieur Diamètre0.6880 po - 17.47 mm
- Épaisseur0.1030 po - 3/32 po - 2.62 mm
Détails
- CouleurNoir
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret112
- Duromètre90 DURO O-RING
- Dureté90
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.