Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.5630 po - 39.34 mm
- Extérieur Diamètre1.7500 po - 44.45 mm
- Épaisseur0.1030 po - 3/32 po - 2.62 mm
Détails
- CouleurNoir
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret129
- Duromètre90 DURO O-RING
- Dureté90
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
79285565 79285565 AS568A-129 50/PAQUET BUNA
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.