Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.8130 po - 45.69 mm
- Extérieur Diamètre2.0000 po - 50.80 mm
- Épaisseur0.1030 po - 3/32 po - 2.62 mm
Détails
- Numéro du tiret133
- Duromètre90 DURO O-RING
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.