Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2-1/4 po
- Longueur6 po
- Taille du filetage1-1/2 - 6 po
Details
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardASME B18.2.1; SAE J429
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
79459103 79459103 1-1/2-6X6 GR5 ZP PARTIE
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.