Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale5/16in
- Longueur1 in
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageM4x0.70 mm
Details
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardISO 7380
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Filetage complet ou partielPartiellement fileté
- Style de têteBouton
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, qualité austénitique A2
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
Description du fabricant
79610846 79610846 M3X30 A2 18-8 SS BOUTON
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.