Motion
79610887
Vis d’assemblage à tête ronde à tête hexagonale grossière métrique M4x0.70 ; acier inoxydable 18-8 de qualité austénitique A2 , sans revêtement, partiellement filetée
N° D’ARTICLE MI11765027
N° MFR79610887
Prix0.70 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête ronde à tête hexagonale grossière métrique M4x0.70 ; acier inoxydable 18-8 de qualité austénitique A2 , sans revêtement, partiellement filetée
N° D’ARTICLE MI11765027
N° MFR79610887

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.70 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/32in
  • Longueur  
    2-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M5x0.80 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ISO 7380
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
79610887 79610887 M4X30 A2 18-8 SS BOUTON
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.