Motion
79611042
Vis d’assemblage à tête ronde à tête hexagonale grossière métrique M8x1.25 ; acier inoxydable 18-8 de qualité austénitique A2 , sans revêtement, partiellement filetée
N° D’ARTICLE MI11765043
N° MFR79611042
Prix5.15 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête ronde à tête hexagonale grossière métrique M8x1.25 ; acier inoxydable 18-8 de qualité austénitique A2 , sans revêtement, partiellement filetée
N° D’ARTICLE MI11765043
N° MFR79611042

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.15 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5.00mm
  • Longueur  
    4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M10x1.50 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ISO 7380
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
79611042 79611042 M8X70 A2 18-8 SS BOUTON
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.