Motion
79683132
1/2-13, 5-1/2 po de long, sans revêtement, acier, goujon entièrement fileté avec écrou - Grade B7, vis de 1/2 po, classe d’ajustement 7B
N° D’ARTICLE MI11765075
N° MFR79683132
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, 5-1/2 po de long, sans revêtement, acier, goujon entièrement fileté avec écrou - Grade B7, vis de 1/2 po, classe d’ajustement 7B
N° D’ARTICLE MI11765075
N° MFR79683132
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Taille de la vis
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Classe
    7B
  • Fixation standard
    ASTM A193
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    B7
  • Style
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79683132 79683132 1/2-13X5-1/2 4/PK B7 S
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.