Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/2 po
- Taille de la vis5/8 po
- Taille du filetage5/8-11
Details
- Classe7B
- Fixation standardASTM A193
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Qualité du matérielB7
- StyleEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
79683207 79683207 5/8-11X2-1/2 4/PK B7 S
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.