Motion
79683223
5/8-11, 3 po de long, sans revêtement, acier, goujon entièrement fileté avec écrou - Grade B7, vis de 5/8 po, classe d’ajustement 7B
N° D’ARTICLE MI11765084
N° MFR79683223
Prix33.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11, 3 po de long, sans revêtement, acier, goujon entièrement fileté avec écrou - Grade B7, vis de 5/8 po, classe d’ajustement 7B
N° D’ARTICLE MI11765084
N° MFR79683223

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3 po
  • Taille de la vis
    5/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Classe
    7B
  • Fixation standard
    ASTM A193
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    B7
  • Style
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79683223 79683223 5/8-11X3 4/PK B7 GOUJON
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté