Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4-1/4 po
- Taille de la vis5/8 po
- Taille du filetage5/8-11
Détails
- Classe7B
- Fixation standardASTM A193
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Qualité du matérielB7
- StyleEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
79683272 79683272 5/8-11X4-1/4 4/PK B7 S
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.