Motion
79683355
5/8-11, 6-3/4 po de long, sans revêtement, acier, goujon entièrement fileté avec écrou - Grade B7, vis de 5/8 po, classe d’ajustement 7B
N° D’ARTICLE MI11765097
N° MFR79683355
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11, 6-3/4 po de long, sans revêtement, acier, goujon entièrement fileté avec écrou - Grade B7, vis de 5/8 po, classe d’ajustement 7B
N° D’ARTICLE MI11765097
N° MFR79683355
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Taille de la vis
    5/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Classe
    7B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    B7
  • Style
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79683355 79683355 5/8-11X6-3/4 4/PK B7 S
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.