Motion
79683827
7/8-9, 5-1/2 po de long, sans revêtement, acier, goujon entièrement fileté avec écrou - Grade B7, vis de 7/8 po, classe d’ajustement 7B
N° D’ARTICLE MI11765145
N° MFR79683827
Prix86.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/8-9, 5-1/2 po de long, sans revêtement, acier, goujon entièrement fileté avec écrou - Grade B7, vis de 7/8 po, classe d’ajustement 7B
N° D’ARTICLE MI11765145
N° MFR79683827

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Taille de la vis
    7/8 po
  • Taille du filetage
    7/8-9

Détails

  • Classe
    7B
  • Fixation standard
    ASTM A193
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    B7
  • Style
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79683827 79683827 7/8-9X5-1/2 4/PK B7 ST
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.