Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6 po
- Taille de la vis7/8 po
- Taille du filetage7/8-9
Détails
- Classe7B
- Fixation standardASTM A193
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Qualité du matérielB7
- StyleEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.