Motion
79697496
Diam 2 po coupé, profondeur maximale 0.656 po, tige 3/4 po Diam, tige Weldon, broyeur d’extrémité à épaulement carré indexable OAL 3-1/4 po - porte-outils TPG, utilise TPC 32..., TPG 32., TPU 32. Insérer le style
N° D’ARTICLE MI11765304
N° MFR79697496
Prix442.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 2 po coupé, profondeur maximale 0.656 po, tige 3/4 po Diam, tige Weldon, broyeur d’extrémité à épaulement carré indexable OAL 3-1/4 po - porte-outils TPG, utilise TPC 32..., TPG 32., TPU 32. Insérer le style
N° D’ARTICLE MI11765304
N° MFR79697496

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix442.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    2 po
  • Longueur de tête
    1-7/32 po
  • Profondeur de coupe maximale
    0.6560 po
  • Projection de la longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Style de coupe
    TPG
  • Type d’usine d’extrémité
    Usine d’extrémité
  • Insérer comp
    TPC 32..., TPG 32., TPU 32.
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Nombre d’insertions de coupe
    3
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Weldon
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non-liquide de refroidissement par
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE L’INDICE DE LA RÉCEPTION DE 79697496 79697496 2 PO À X3/4 PO