Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-1/16 po
- Épaisseur1/2 po
- Taille du filetage1/2-28
Détails
- MatérielAcier au carbone
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNEF
Aperçu
Description du fabricant
79770491 79770491 1/2-28 CAR SPÉCIFICATION DE L’IMPORTATION
- L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.