Motion
80262579
Diam de 9/16 po, pas gros, LOC de 1-3/8 po, fraise à bout carré rugueuse à cobalt 4 cannelures, fini TiN, OAL de 3-3/8 po, tige Diam de 1/2 po, embout simple
N° D’ARTICLE MI11765672
N° MFR80262579
Price$56.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 9/16 po, pas gros, LOC de 1-3/8 po, fraise à bout carré rugueuse à cobalt 4 cannelures, fini TiN, OAL de 3-3/8 po, tige Diam de 1/2 po, embout simple
N° D’ARTICLE MI11765672
N° MFR80262579

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$56.70/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-3/8 po
  • Diamètre de l’usine
    9/16 po
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
TI COB 80262579 80262579 9/16X1/2X1-3/8 po
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.