Motion
81079584
Diam extérieur de 5/32 po, universel 1/4 , tube de raccordement à raccord tournant mâle en laiton nickelé, T 250 lb/po2 max., raccord tube-filetage universel, joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11765836
N° MFR81079584
Prix43.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam extérieur de 5/32 po, universel 1/4 , tube de raccordement à raccord tournant mâle en laiton nickelé, T 250 lb/po2 max., raccord tube-filetage universel, joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11765836
N° MFR81079584

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/4
  • Diamètre extérieur du tube
    5/32 po

Détails

  • Style de connexion
    Tube au filetage universel
  • Type de connexion
    Tube au filetage universel
  • À utiliser avec
    Air comprimé, eau
  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Température de travail maximale
    160˚ F
  • Pression de service maximale
    250
  • Température de travail minimale
    0˚ F
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Code PSC
    4720
  • Type de fil
    Universelle
  • Type
    T-shirt de course pivotant pour homme

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE 81079584 81079584 5/32 PO X 1/4 PO 5/PAQUET