Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage1/4
- Diamètre extérieur du tube3/8 po
Détails
- Style de connexionTube à femelle
- Type de connexionTube à NPT femelle
- À utiliser avecAir comprimé, eau
- MatérielLaiton plaqué nickel
- Température de travail maximale160˚ F
- Pression de service maximale250
- Température de travail minimale0˚ F
- Matériau du joint toriqueBuna
- Code PSC4720
- Type de filNPTF
- TypeCoude femelle