Motion
81135873
Alésoir à mandrin à cannelure 10 en acier haute vitesse de 1-1/32 po; cannelure droite, tige conique 3MT Morse, cannelure de 2-3/4 po de longueur, AL de 10-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11765923
N° MFR81135873
Prix107.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin à cannelure 10 en acier haute vitesse de 1-1/32 po; cannelure droite, tige conique 3MT Morse, cannelure de 2-3/4 po de longueur, AL de 10-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11765923
N° MFR81135873

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-3/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    10-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.0313 po
  • Taille conique de la tige
    3MT
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    10
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
81135873 81135873 1-1/32 PO 3MT HSS MACHIN
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.