Motion
81174781
18 Inch Long x 2-1/2 Inch Wide x 5/8 Inch Thick,AISI/SAE Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +0.125 Inch Long Tolerance, +0.005 Inch Wide Tolerance, +0.001 Inch Thickness Tolerance, 0.003 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11766111
N° MFR81174781
Prix200.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
18 Inch Long x 2-1/2 Inch Wide x 5/8 Inch Thick,AISI/SAE Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +0.125 Inch Long Tolerance, +0.005 Inch Wide Tolerance, +0.001 Inch Thickness Tolerance, 0.003 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11766111
N° MFR81174781

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix200.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    5/8 po
  • Largeur
    2-1/2 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,125 à 0,000 po
  • Spécification du matériel
    AISI/SAE Type 4142
  • Tolérance carrée
    0.0030 po
  • Tolérance d’épaisseur
    + 0,001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,005 à 0,000 po

Aperçu

Description du fabricant
81174781 81174781 5/8 X 2-1/2 X 18 4142

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif