Motion
81175309
36 Inch Long x 1-1/4 Inch Wide x 1/8 Inch Thick,AISI/SAE Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +0.25 Inch Long Tolerance, +0.005 Inch Wide Tolerance, +0.001 Inch Thickness Tolerance, 0.003 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11766163
N° MFR81175309
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36 Inch Long x 1-1/4 Inch Wide x 1/8 Inch Thick,AISI/SAE Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +0.25 Inch Long Tolerance, +0.005 Inch Wide Tolerance, +0.001 Inch Thickness Tolerance, 0.003 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11766163
N° MFR81175309
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    1-1/4 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,250 à 0,000 po
  • Spécification du matériel
    AISI/SAE Type 4142
  • Tolérance carrée
    0.0030 po
  • Tolérance d’épaisseur
    + 0,001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,005 à 0,000 po

Aperçu

Description du fabricant
81175309 81175309 1/8 X 1-1/4 X 36 4142

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif