Motion
81175739
36 Inch Long x 3/8 Inch Wide x 1/4 Inch Thick,AISI/SAE Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +0.25 Inch Long Tolerance, +0.005 Inch Wide Tolerance, +0.001 Inch Thickness Tolerance, 0.003 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11766206
N° MFR81175739
Prix152.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36 Inch Long x 3/8 Inch Wide x 1/4 Inch Thick,AISI/SAE Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +0.25 Inch Long Tolerance, +0.005 Inch Wide Tolerance, +0.001 Inch Thickness Tolerance, 0.003 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11766206
N° MFR81175739

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix152.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    3/8 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,250 à 0,000 po
  • Spécification du matériel
    AISI/SAE Type 4142
  • Tolérance carrée
    0.0030 po
  • Tolérance d’épaisseur
    + 0,001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,005 à 0,000 po

Aperçu

Description du fabricant
81175739 81175739 1/4 X 3/8 X 36 4142 BR