Motion
81177198
18 Inch Long x 1/2 Inch Wide x 1/8 Inch Thick,AISI/SAE Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +0.125 Inch Long Tolerance, +0.01 - 0.015 Inch Wide Tolerance, +0.01 - 0.015 Inch Thickness Tolerance, 0.003 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11766344
N° MFR81177198
Prix33.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
18 Inch Long x 1/2 Inch Wide x 1/8 Inch Thick,AISI/SAE Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +0.125 Inch Long Tolerance, +0.01 - 0.015 Inch Wide Tolerance, +0.01 - 0.015 Inch Thickness Tolerance, 0.003 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11766344
N° MFR81177198

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,125 à 0,000 po
  • Spécification du matériel
    AISI/SAE Type 4142
  • Tolérance carrée
    0.0030 po
  • Tolérance d’épaisseur
    + 0,010 à 0,015 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,010 à 0,015 po

Aperçu

Description du fabricant
81177198 81177198 1/8X1/2X18 OVRSZE 4142