Motion
81178543
18 Inch Long x 8 Inch Wide x 1/2 Inch Thick,AISI/SAE Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +0.125 Inch Long Tolerance, +0.01 - 0.015 Inch Wide Tolerance, +0.01 - 0.015 Inch Thickness Tolerance, 0.003 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11766353
N° MFR81178543
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
18 Inch Long x 8 Inch Wide x 1/2 Inch Thick,AISI/SAE Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +0.125 Inch Long Tolerance, +0.01 - 0.015 Inch Wide Tolerance, +0.01 - 0.015 Inch Thickness Tolerance, 0.003 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11766353
N° MFR81178543
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,125 à 0,000 po
  • Spécification du matériel
    AISI/SAE Type 4142
  • Tolérance carrée
    0.0030 po
  • Tolérance d’épaisseur
    + 0,010 à 0,015 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,010 à 0,015 po

Aperçu

Description du fabricant
81178543 81178543 1/2X8X18 OVRSZE 4142 P