Spécifications
Dimensions
- Longueur de la goupille50.00 mm
- Profondeur du filetage8.00 mm
- Taille du filetageM5x0.80
Details
- Type de fin1 arrondi et 1 fileté
- Fixation standardDIN 7979D
- DuretéC 57-63
- MatérielAcier allié
- Types de produitsÉvent plat à retrait
- Système de mesureMétrique
Aperçu
Description du fabricant
81402489 81402489 M8X50MM ALLOY ACIER IM
- Les modèles à aération plate à retrait sont dotés d’un point plat pour permettre à l’air de s’échapper
- Ils sont efficaces dans les trous borgnes.