Motion
81402711
Goupille de goujon à retrait en acier allié 16mm Diam x 40mm broches de longueur - Dureté C 57-63 , 1 ronde et 1 extrémité filetée
N° D’ARTICLE MI11766463
N° MFR81402711
Prix9.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille de goujon à retrait en acier allié 16mm Diam x 40mm broches de longueur - Dureté C 57-63 , 1 ronde et 1 extrémité filetée
N° D’ARTICLE MI11766463
N° MFR81402711

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la goupille
    40.00 mm
  • Profondeur du filetage
    12.00 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Type de fin
    1 arrondi et 1 fileté
  • Fixation standard
    DIN 7979D
  • Dureté
    C 57-63
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Évent plat à retrait
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
81402711 81402711 M16X40MM ALLOY ACIER I
  • Les modèles à aération plate à retrait sont dotés d’un point plat pour permettre à l’air de s’échapper
  • Ils sont efficaces dans les trous borgnes.