Spécifications
Dimensions
- Longueur de la goupille90.00 mm
- Profondeur du filetage16.00 mm
- Taille du filetageM10x1.50
Détails
- Type de fin1 arrondi et 1 fileté
- Fixation standardDIN 7979D
- DuretéC 57-63
- MatérielAcier allié
- Types de produitsÉvent plat à retrait
- Système de mesureMétrique
Aperçu
Description du fabricant
81402844 81402844 M20X90MM ALLOY ACIER I
- Les modèles à aération plate à retrait sont dotés d’un point plat pour permettre à l’air de s’échapper
- Ils sont efficaces dans les trous borgnes.