Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche3/16 po
- Longueur de cannelure2-5/16 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de la tige3/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementNon
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheRobuste
- Pointe de perçage135
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureParabolique
- MatérielAcier haute vitesse
- Type de pointPoint de division
- Type de tigeDroit
- Configuration WebConique
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les cannelures paraboliques sont construites avec une forme de cannelure plus large pour un débit accru des copeaux.