Motion
81431124
Foret long conique en acier haute vitesse Parabolic Flute 3/16 po 135&deg - fini brillant, longueur de cannelure 3-3/8 po, OAL 5-3/4 po, pointe fendue, tige droite
N° D’ARTICLE MI11766515
N° MFR81431124
Prix26.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret long conique en acier haute vitesse Parabolic Flute 3/16 po 135&deg - fini brillant, longueur de cannelure 3-3/8 po, OAL 5-3/4 po, pointe fendue, tige droite
N° D’ARTICLE MI11766515
N° MFR81431124

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/16 po
  • Angle de la pointe de forage
    135
  • Longueur de cannelure
    3-3/8 po
  • Longueur totale
    5-3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Parabolique
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Droit
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
81431124 81431124 3/16" 135D SP HSS BRIT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures paraboliques sont construites avec une forme de cannelure plus large pour un débit accru des copeaux.