Motion
81871063
3/32 po, 5/32 po LOC, tige Diam 1/4 po, OAL 1-1/64 po, cannelure 3 , broyeur à bout carré cobalt à une extrémité, sans revêtement, cannelure en spirale, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11766612
N° MFR81871063
Price$20.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/32 po, 5/32 po LOC, tige Diam 1/4 po, OAL 1-1/64 po, cannelure 3 , broyeur à bout carré cobalt à une extrémité, sans revêtement, cannelure en spirale, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11766612
N° MFR81871063

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$20.25/each

Spécifications

Dimensions

  • Length of Cut  
    0.1563 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Mill Diameter  
    0.0938 po
  • Longueur totale
    5-1/4 po
  • Shank Diameter  
    1/4 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Number Of Flutes  
    3
  • Single Or Double End  
    Single
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
81871063 81871063 3/32X1/4X5/32" 3FL COB
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté