Motion
83243279
5/16-18 UNC, longueur sous la tête de 3/4 po, boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage de 3/4 po, acier de qualité 8 , bride dentelée, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11767511
N° MFR83243279
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, longueur sous la tête de 3/4 po, boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage de 3/4 po, acier de qualité 8 , bride dentelée, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11767511
N° MFR83243279
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.6800 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Fixation standard
    ASME B18.6.3; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Dentelé

Aperçu

Description du fabricant
83243279 83243279 5/16-18X3/4 ZP GR 8 SE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon