Motion
85077873
5/8-11 UNC Longueur sous la tête 1-1/2 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11768001
N° MFR85077873
Prix1.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 UNC Longueur sous la tête 1-1/2 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11768001
N° MFR85077873

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A307
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Type de cou
    Carré standard
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
85077873 85077873 5/8-11X1-1/2 GR2 ZP CA
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.