Motion
85077964
3/4-10 UNC Longueur sous la tête 2 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11768009
N° MFR85077964
Prix6.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-10 UNC Longueur sous la tête 2 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11768009
N° MFR85077964

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A307
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Type de cou
    Carré standard
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
85077964 85077964 3/4-10X2 GR2 ZP CARRIE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good