Motion
85560472
7/16-14 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-1/4 po de longueur; Complètement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11768264
N° MFR85560472
Prix1.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/16-14 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-1/4 po de longueur; Complètement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11768264
N° MFR85560472

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85560472 85560472 7/16-14 X 1-1/4 316 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.