Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale7/16 po
- Longueur1-1/2 po
- Taille du filetage1/4-20 po
Details
- RevêtementSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- Norme de filetageUNC
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
85560639 85560639 1/4-20 X 1-1/2 316 SS
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.